品番 : EA995A-157
品名 : 6L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | DP-23L-SB |
---|---|---|---|
容量 | 6L | サイズ | 200×255×285(H)mm |
重量 | 1.4kg | 材質 | 本体:ステンレス 中容器・ペダル:PP |
中容器、取手付 | |||
手を汚さずに開閉できる、足踏みペダル式。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/01 08:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2508ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995A-156 3L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製) |
EA995A-157 6L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製) |
拡大