詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-156

品名 : 3L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DP-28L-SA
容量 3L サイズ 200×240×290(H)mm
重量 1kg 材質 本体:ステンレス
中容器・ペダル:PP
中容器、取手付
手を汚さずに開閉できる、足踏みペダル式。
コンパクトで場所を取りません。
追加説明
カタログ価格

5,550 (税抜)/ 6,105 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/04 13:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2462ページ

代替品

EA995AA-10C
  • 品番

    EA995AA-10C

  • コメント

    違い:メーカー、サイズ

バリエーション一覧
EA995A-156 3L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)
EA995A-157 6L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)
EA995A-157A 6L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top