詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-10C

品名 : 3.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製

ステンレス素材の衛生的なペダル式ゴミ箱

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-238-503-0
材質 本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 重量 0.75kg
容量 3L サイズ φ170(ペダル含む:230)×255(H)mm
中容器サイズ 約φ167×193(H)mm
持ち運びに便利な取っ手付
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
中容器、取手付
再生素材
中容器は再生ポリプロピレン90%使用
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 05:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995AA-10C 3.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製
EA995AA-10D 5.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製
EA995AA-10E 12.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製
EA995AA-10F 20.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製
EA995AA-10L 30.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製
ウェブカタログ画像
  • 持ち運びに便利な取っ手付
  • 中容器付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top