品番 : EA995AA-10F
品名 : 20.0L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製
ステンレス素材の衛生的なペダル式ゴミ箱
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-238-520-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ305(ペダル含む:370)×450(H)mm | 中容器サイズ | 約φ290×390(H)mm |
| 容量 | 20L | 材質 | 本体:ステンレス(ヘアライン仕上)、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 重量 | 2.3kg | ||
| 手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手付 | |||
| 中容器、取手付 | |||
| 中容器は再生ポリプロピレン90%使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/30 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
