詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-157A

品名 : 6L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 DP-35L-SB
容量 6L サイズ 143(W)×274(D)×326(H)mm
重量 1.1kg 材質 本体・蓋:ステンレス
中容器・ペダル:PP
場所をとらないスリムタイプ
手を汚さずに開閉できる、足踏みペダル式
ゆっくりと蓋が閉まります。
中容器付
追加説明
カタログ価格

7,230 円(税抜)/ 7,953 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/03 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2401ページ
バリエーション一覧
EA995A-156 3L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)
EA995A-157A 6L ダストボックス(ペダル開閉型・ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top