詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-165

品名 : 100L ダストボックス(スチール製)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YW-475L-ID
容量 100L サイズ 450(W)×450(D)×730(H)mm
投入口サイズ 265×160mm 重量 約16kg
材質 本体:スチール粉体塗装、投入口:再生PP100% 色 ホワイト
専用分別シール付
※お客様貼付となります。
投入されたゴミの種類がひと目でわかる視認性の高い窓付き。
ゴミ袋の着脱が簡単な新タイプの袋止め
ゴミ袋をひっかけるだけでセットできます。
フタを閉める時の大きな音を軽減
トルク機構によりソフトにフタが閉まるため、閉めた時の音を大幅に軽減します。
広い間口の上部跳ね上げ式でメンテナンスも容易
ゴミの回収・交換が省スペースで行えます。
また、しゃがまなくても良いためラクに作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

79,200 円(税抜)/ 87,120 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:18現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2407ページ
バリエーション一覧
EA995A-165 100L ダストボックス(スチール製)
EA995A-166 100L ダストボックス(スチール製/瓶・缶用)
ウェブカタログ画像
  • 用途に合わせて使える専用分別シール付き
  • ※本商品カラーはホワイトです。
  • ※本商品カラーはホワイトです。
  • ※本商品カラーはホワイトです。
  • ゴミ袋を引っ掛けるだけでセットできる袋止め\n※商品カラーはホワイトです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top