品番 : EA995A-166
品名 : 100L ダストボックス(スチール製/瓶・缶用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-476L-ID |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450(W)×450(D)×730(H)mm | 投入口サイズ | φ92mm |
| 容量 | 100L | 重量 | 約16kg |
| 材質 | 本体:スチール粉体塗装、投入口:再生PP100% | 色 | ホワイト |
| 専用分別シール付 ※お客様貼付となります。 |
|||
| 投入されたゴミの種類がひと目でわかる視認性の高い窓付き。 | |||
| ゴミ袋の着脱が簡単な新タイプの袋止め ゴミ袋をひっかけるだけでセットできます。 |
|||
| フタを閉める時の大きな音を軽減 トルク機構によりソフトにフタが閉まるため、閉めた時の音を大幅に軽減します。 |
|||
| 広い間口の上部跳ね上げ式でメンテナンスも容易 ゴミの回収・交換が省スペースで行えます。 また、しゃがまなくても良いためラクに作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,200 円(税抜)/ 87,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-165 100L ダストボックス(スチール製) |
| EA995A-166 100L ダストボックス(スチール製/瓶・缶用) |
ウェブカタログ画像
拡大
