品番 : EA995A-222
品名 : 345x300x530mm 分別ダストワゴン
レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在
仕様
メーカー | 山崎実業 | 型番 | 2275 |
---|---|---|---|
種類 | 2分別 | サイズ(mm) | 345×00×530(H)mm |
材質 | 本体:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン |
耐荷重 | 約2kg |
対応サイズ | ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋・45Lのゴミ収集袋 | シリーズ | tower(タワー) |
瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。 | |||
お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。 | |||
直接45Lのごみ収集袋を掛けても使用できます。 | |||
キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 20:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2167ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995A-222 345x300x530mm 分別ダストワゴン |
EA995A-223 500x300x530mm 分別ダストワゴン |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)