詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-223

品名 : 500x300x530mm 分別ダストワゴン

レジ袋の持ち手を掛けるだけで分別自在

仕様

メーカー 山崎実業 型番 2273
種類 3分別 サイズ(mm) 500×300×530(H)
材質 本体:スチール(粉体塗装)
キャスター:ナイロン
耐荷重 約3kg
対応サイズ ゴミ袋・コンビニやスーパーの袋 シリーズ tower(タワー)
瓶・缶・ペットボトルなどを分別できます。
お手持ちのごみ袋やコンビニやスーパーの袋を引っ掛けてお使いいただけます。
キャスターが付いているので、袋の取り外しやお掃除の際の移動もスムーズです。
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 10:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2167ページ
バリエーション一覧
EA995A-222 345x300x530mm 分別ダストワゴン
EA995A-223 500x300x530mm 分別ダストワゴン
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top