詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-23

品名 : 367x265x520mm/27L ダストボックス(青)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 容量 27L
サイズ(mm)(W×D×H) 367×265×520 カラー
重量 1.25kg 材質 ポリプロピレン
つなげて使用できる、ジョイント式。
つなげることで倒れにくい。
屋外の分別に最適。
ゴミ袋止め付
追加説明
カタログ価格

2,840 (税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/21 11:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2405ページ

代替品

EA995AA-179A
  • 品番

    EA995AA-179A

  • コメント

    410x252x524mm/30L ペダル開閉式

バリエーション一覧
EA995A-23 367x265x520mm/27L ダストボックス(青)
EA995A-24 367x265x520mm/27L ダストボックス(灰)
EA995A-25 367x265x520mm/27L ダストボックス(黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top