品番 : EA995A-24
品名 : 367x265x520mm/27L ダストボックス(灰)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 容量 | 27L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm)(W×D×H) | 367×265×520 | カラー | 灰 |
| 重量 | 1.25kg | 材質 | ポリプロピレン |
| つなげて使用できる、ジョイント式。 | |||
| つなげることで倒れにくい。 | |||
| 屋外の分別に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/19 16:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-23 367x265x520mm/27L ダストボックス(青) |
| EA995A-24 367x265x520mm/27L ダストボックス(灰) |
| EA995A-25 367x265x520mm/27L ダストボックス(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

