品番 : EA995A-41
品名 : 21.5L ダストボックス
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-218-621-3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 容量 | 21.5L | サイズ | 326(W)×228(D)×423(H)mm |
| 重量 | 約1.0kg | ふた | EA995A-41F |
| ※ふたは別売です。 | |||
| 市販のポリ袋35Lが使用できます。 | |||
| 袋止めなし | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/03 22:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-41 21.5L ダストボックス |
| EA995A-42 36L ダストボックス |
| EA995A-43 47.5L ダストボックス |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995A-41F : ふた(EA995A-41用) |
ウェブカタログ画像
拡大
