品番 : EA995A-42
品名 : 36L ダストボックス
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-218-636-3 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体のみ | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 容量 | 36L | サイズ | 381(W)×280(D)×515(H)mm |
| ふた(EA995A-42F)セット時サイズ | 381(W)×280(D)×633(H)mm | 重量 | 約1.5kg |
| ふた(EA995A-42F)セット時重量 | 約1.9kg | ふた | EA995A-42F |
| ※ふたは別売です。 | |||
| 市販のポリ袋45L用が使用できます。 | |||
| 袋止めなし | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-41 21.5L ダストボックス |
| EA995A-42 36L ダストボックス |
| EA995A-43 47.5L ダストボックス |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995A-42F : [EA995A-42用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
