品番 : EA995A-42F
品名 : [EA995A-42用]フタ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-218-736-3 |
|---|---|---|---|
| EA995A-42、-48用ふた | |||
| 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) | 重量 | 約407g |
| サイズ | 381(W)×280(D)×148(H)mm | ||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/18 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-41F ふた(EA995A-41用) |
| EA995A-42F [EA995A-42用]フタ |
| EA995A-43F [EA995A-43用]フタ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995A-42 : 36L ダストボックス |
| 本体 | EA995A-48 : 36L ダストボックス(フタ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
