品番 : EA995A-48
品名 : 36L ダストボックス(フタ付)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-218-636-3 ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | セット(本体+ふた) | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 容量 | 36L | サイズ | 381×280×633(H)mm |
| 重量 | 1.9kg | ||
| ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス | |||
| 市販のポリ袋45L用が使用できます。 | |||
| 袋止めなし | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 再生素材 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-47 21.5L ダストボックス(フタ付) |
| EA995A-48 36L ダストボックス(フタ付) |
| EA995A-49 47.5L ダストボックス(フタ付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA995A-42F : [EA995A-42用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
