詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-49

品名 : 47.5L ダストボックス(フタ付)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-218-647-3 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ 419×310×690(H)mm 投入口サイズ 308×119mm
容量 47.5L 仕様 セット(本体+ふた)
材質 ポリプロピレン(再生樹脂) 重量 2.3kg
市販のポリ袋70L用が使用できます。
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス
袋止めなし
塩ビ不使用
再生素材
追加説明
カタログ価格

7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/03 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA995A-47 21.5L ダストボックス(フタ付)
EA995A-48 36L ダストボックス(フタ付)
EA995A-49 47.5L ダストボックス(フタ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top