詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-522A

品名 : 12.0L ダストボックス(4個)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-984-431-5
容量 12L サイズ 172(W)×304(D)×350(H)mm
入数 4個 重量 525g
材質 ポリプロピレン 色 グレー
再生樹脂からできたダストボックス
再生ポリプロピレン75%使用
ゴミ捨てに便利な持ち手付き。
市販のポリ袋は15L用が使用できます。
塩ビ不使用
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

5,120 円(税抜)/ 5,632 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 22:19現在)

商品入数 4 販売単位 St
バリエーション一覧
EA995A-521A 8.0L ダストボックス(4個)
EA995A-522A 12.0L ダストボックス(4個)
EA995A-523A 18.0L ダストボックス(4個)
ウェブカタログ画像
入数4個
  • 入数4個
  • ゴミ捨てに便利な持ち手付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top