品番 : EA995A-523A
品名 : 18.0L ダストボックス(4個)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-984-432-5 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 18L | サイズ | 192(W)×340(D)×395(H)mm |
| 入数 | 4個 | 重量 | 635g |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | グレー |
| 再生樹脂からできたダストボックス | |||
| 再生ポリプロピレン75%使用 | |||
| ゴミ捨てに便利な持ち手付き。 | |||
| 市販のポリ袋は20L用が使用できます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,960 円(税抜)/ 7,656 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/22 00:43現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-521A 8.0L ダストボックス(4個) |
| EA995A-522A 12.0L ダストボックス(4個) |
| EA995A-523A 18.0L ダストボックス(4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※代表画像