品番 : EA995A-534
品名 : 128L ダストボックス(本体のみ)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-216-204-0 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約128L | サイズ | 約610(W)×425(D)×680(H)mm |
| 重量 | 約3.9kg | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 市販の120L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 本体とフタをしっかりロックできるふたロック付き | |||
| 再生ポリプロピレンをした環境にやさしいペールです。 | |||
| サイドにふたを掛けられます。 | |||
| ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付き | |||
| 食品衛生法適合 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/06 14:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-532 75L ダストボックス(本体のみ) |
| EA995A-533 95L ダストボックス(本体のみ) |
| EA995A-534 128L ダストボックス(本体のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995A-534F : [EA995A-534用] フタ |
| 関連商品 | EA995A-539 : 128L ダストボックス(取っ手付/ふたロック) |
ウェブカタログ画像
拡大
