詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-539

品名 : 128L ダストボックス(取っ手付/ふたロック)

仕様

メーカー テラモト 型番 エスコセット商品
容量 約128L サイズ 約615(W)×440(D)×775(H)㎜
重量 約4.7kg 材質 ポリプロピレン(再生樹脂)
市販の120L用ポリ袋が使用できます。
本体とフタをしっかりロックできるふたロック付き
再生ポリプロピレンをした環境にやさしいペールです。
サイドにふたを掛けられます。
ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付き
食品衛生法適合・グリーン購入適合
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/06 14:32現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995A-537 75L ダストボックス(取っ手付/ふたロック)
EA995A-538 95L ダストボックス(取っ手付/ふたロック)
EA995A-539 128L ダストボックス(取っ手付/ふたロック)
ウェブカタログ画像
  • フタを掛けられます。
  • 袋止め付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top