品番 : EA995A-538
品名 : 95L ダストボックス(取っ手付/ふたロック)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | エスコセット商品 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 約95L | サイズ | 約575(W)×405(D)×685(H)㎜ |
| 重量 | 約4kg | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| 市販の90L用ポリ袋が使用できます。 | |||
| 本体とフタをしっかりロックできるふたロック付き | |||
| 再生ポリプロピレンをした環境にやさしいペールです。 | |||
| サイドにふたを掛けられます。 | |||
| ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付き | |||
| 食品衛生法適合・グリーン購入適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 02:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-537 75L ダストボックス(取っ手付/ふたロック) |
| EA995A-538 95L ダストボックス(取っ手付/ふたロック) |
| EA995A-539 128L ダストボックス(取っ手付/ふたロック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995A-533 : 95L ダストボックス(本体のみ) |
| セット商品 | EA995A-533F : [EA995A-533用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
