品番 : EA995A-92
品名 : 45.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー)
厨房での作業性を考えた業務用ペール
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-260-645-6 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | 材質 | 本体・蓋:ポリプロピレン、 キャスター:エラストマー |
| 容量 | 45L | サイズ | 505(W)×305(D)×595(H)mm キャスターを含まない底から上部までの高さ:499mm(排水口装着時は507mm) 底面内寸:329×206mm 口元内寸:367×240mm 高さ内寸:480mm |
| カラー | グレー | ||
| キャスター付 | |||
| ★フタをハンドルに掛けて保持できます。 | |||
| 容器底面に排水栓付 | |||
| 厨房での作業性を考えた業務用ペールです。 | |||
| 塩ビ不使用、リサイクル促進 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/03 22:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995A-92 45.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー) |
| EA995A-97 70.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大
