詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995A-97

品名 : 70.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー)

厨房での作業性を考えた業務用ペール

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-260-670-6
容量 70L サイズ 570(W)×350(D)×695(H)mm(キャスター含む)
570(W)×350(D)×640(H)mm(キャスター含まず)
材質 本体・蓋:ポリプロピレン、
キャスター:エラストマー
重量 3.8kg
カラー グレー
キャスター付
★フタをハンドルに掛けて保持できます。
容器底面に排水栓付
厨房での作業性を考えた業務用ペールです。
塩ビ不使用、リサイクル促進
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:10現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995A-92 45.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー)
EA995A-97 70.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー)
ウェブカタログ画像
  • ★フタをハンドルに掛けて保持できます。
  • 排水栓付\n※画像は色違いです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top