品番 : EA995AA-182
品名 : 435x226x486mm/30L ダストボックス(ペダル開閉式)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 30L | サイズ(mm) | 435×226×486(H) |
| 重量 | 1.6kg | 材質 | ポリプロピレン |
| 両開きのフタで、棚下でも使用できます。 | |||
| 左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。 | |||
| インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。 | |||
| 手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。 | |||
| ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,210 円(税抜)/ 4,631 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/16 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-182 435x226x486mm/30L ダストボックス(ペダル開閉式) |
| EA995AA-183 435x276x486mm/40L ダストボックス(ペダル開閉式) |
ウェブカタログ画像
拡大
