詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-183

品名 : 435x276x486mm/40L ダストボックス(ペダル開閉式)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 エバン
容量 40L サイズ(mm) 435×276×486(H)
重量 1.95kg 材質 ポリプロピレン
両開きのフタで、棚下でも使用できます。
左右に分かれた観音開きのフタには重なり合う部分があり、臭い漏れしにくい仕様で生ゴミを捨てることが多い場所に適しています。
インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインなので、デスクサイドやリビングにも馴染みます。
手で直接フタに触れず足で開閉できるべダル式で衛生的。
ゴミ箱の後ろには前後に動かせるキャスター付で、袋の取り換えなどの際には楽に引っ張り出せます。
追加説明
カタログ価格

5,040 円(税抜)/ 5,544 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/16 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA995AA-182 435x226x486mm/30L ダストボックス(ペダル開閉式)
EA995AA-183 435x276x486mm/40L ダストボックス(ペダル開閉式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top