品番 : EA995AA-263
品名 : 470x400x600mm 収納袋(日常防水)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA745-00SX-MB |
|---|---|---|---|
| 規格 | 小 | 容量 | 120L |
| サイズ | 470(W)×440(D)×600(H)mm | 材質 | PVC |
| 日常防水機能を施した収納袋で、水分を含んだゴミを回収できます。 | |||
| 汚れにくく、耐久性にも優れています。 | |||
| ダストカート(旧EA995AA-256)用 収納袋 | |||
| コンドル リサイクルカートY-2自立式(CA865-00SX-MB)・ダストカートY-1(CA863-00SX-MB)に取り付け可能。 | |||
| ※本商品は自立しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,580 円(税抜)/ 7,238 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/04/02 04:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-263 470x400x600mm 収納袋(日常防水) |
| EA995AA-264 550x640x640mm 収納袋(日常防水) |
ウェブカタログ画像
拡大
