品番 : EA995AA-264
品名 : 550x640x640mm 収納袋(日常防水)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | CA745-00LX-MB |
---|---|---|---|
規格 | 大 | 容量 | 210L |
サイズ | 550(W)×640(D)×640(H)mm | 材質 | PVC |
日常防水機能を施した収納袋で、水分を含んだゴミを回収できます。 | |||
汚れにくく、耐久性にも優れています。 | |||
ダストカート(旧EA995AA-257)用 収納袋 | |||
コンドル リサイクルカートY-2自立式(CA866-00LX-MB)・ダストカートY-1(CA864-00LX-MB)に取り付け可能。 | |||
※本商品は自立しません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/05/20 16:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2514ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-263 470x400x600mm 収納袋(日常防水) |
EA995AA-264 550x640x640mm 収納袋(日常防水) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA995AA-257 : 680x735x880mm ダストカート |
拡大