品番 : EA995AA-27C
品名 : 433x630mm/65L ごみかご(黒)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-196-443-7 | 
|---|---|---|---|
| 容量 | 65L | サイズ | 高さ:630mm、 上部幅:φ433mm、 下部幅:φ343mm  | 
                                    
                                
| 材質 | エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上 | 重量 | 3.9kg | 
| カラー | 黒 | プレートサイズ | 270(W)×110(H)mm | 
| 脚高さ | 30mm | ||
| 市販の70Lのポリ袋が使用できます。 | |||
| 脚が樹脂製なので床面を傷つけません。 | |||
| 景観に合わせた色を選べるシンプルなゴミ箱です。 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 2 (2025/11/04 17:40現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2469ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA995AA-27 433x630mm/65L ごみかご | 
| EA995AA-27A 433x630mm/65L ごみかご(黄) | 
| EA995AA-27B 433x630mm/65L ごみかご(白) | 
| EA995AA-27C 433x630mm/65L ごみかご(黒) | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚) | 
| 関連商品 | EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚) | 
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                
                                
                        
                        
                            