品番 : EA995AA-27SA
品名 : 433x630mm/65L [ステンレス製]ごみかご
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-199-343-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 網:ステンレス(SUS304)(0.8×7×14mm) 脚:EVA樹脂 |
サイズ(上×下×高) | φ433×φ343×630mm |
| 容量 | 65L | 重量 | 2.5kg |
| サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。 | |||
| 70L用のポリ袋が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,100 円(税抜)/ 27,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/10 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-27SA 433x630mm/65L [ステンレス製]ごみかご |
| EA995AA-78SA 475x650mm/78L [ステンレス製]ごみかご |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
| 関連商品 | EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
