品番 : EA995AA-282
品名 : 680x735x880mm/210L ダストカート
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット |
|---|---|---|---|
| 容量 | 210L(収納袋容量) | サイズ | 680(W)×735(D)×880(H)mm |
| 重量 | 8.4kg | 材質 | フレーム:スチール(クロメートメッキ) 袋:再生PET、PET |
| キャスター径 | φ100mm | 最大積載量 | 30kg |
| マジックテープ着脱式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 22:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-281 590x545x780mm/120L ダストカート |
| EA995AA-282 680x735x880mm/210L ダストカート |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995AA-287 : 680x735x880mm ダストカート |
| セット商品 | EA995AA-289 : 525x680x680mm/210L 布袋(ダストカート用) |
ウェブカタログ画像
拡大
