品番 : EA995AA-30A
品名 : 391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | UB-280-212-0 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:スチール角パイプ(焼付塗装、焼付塗装+クリア塗装)、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) | サイズ(W×D×H) | 391×266×500mm |
| 重量 | 約4.2kg | 収容本数 | 12本 |
| 折りたたみ式(折りたたみ時厚さ:約10㎝) | |||
| 受皿は再生ポリプロピレン100%使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/12 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-30A 391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て |
| EA995AA-30B 523x366x500mm/24本用 [折り畳式]傘立て |
| EA995AA-30C 760x366x500mm/36本用 [折り畳式]傘立て |
| EA995AA-30D 996x366x500mm/48本用 [折り畳式]傘立て |
ウェブカタログ画像
拡大
