詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-30C

品名 : 760x366x500mm/36本用 [折り畳式]傘立て

仕様

メーカー テラモト 型番 UB-280-236-0
材質 本体:スチール角パイプ(焼付塗装、焼付塗装+クリア塗装)、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) サイズ(W×D×H) 760×366×500mm
重量 約7.7kg 収容本数 36本
折りたたみ式(折りたたみ時厚さ:約10㎝)
受皿は再生ポリプロピレン100%使用
追加説明
カタログ価格

22,500 (税抜)/ 24,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/12 21:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1966ページ
バリエーション一覧
EA995AA-30A 391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-30B 523x366x500mm/24本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-30C 760x366x500mm/36本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-30D 996x366x500mm/48本用 [折り畳式]傘立て
ウェブカタログ画像
  • 画像は24本用です
  • 画像は24本用です
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top