品番 : EA995AA-366
品名 : 260x161x305mm/13L ダストボックス(ウォール)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | WDPF-260S |
|---|---|---|---|
| 容量(L) | 13 | サイズ(mm)(W×D×H) | 260×161×305 |
| カラー | ウォールナット | 重量 | 924g |
| 材質 | 本体:天然木積層合板 ふた:プリント紙化粧繊維板 表面加工:ラッカー塗装 |
投入口サイズ | 189×90mm |
| 角型タイプ | |||
| 落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。 | |||
| フタは袋留めになっています。 | |||
| ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。 | |||
| ちょっとした隙間にも収まるスリムなデザイン | |||
| <袋が見えにくいスマートデザイン> フタ付きの二重構造でゴミ袋や中身が見えにくい設計。 さりげなく生活感を隠して、お部屋をスタイリッシュに演出します。 中身が見えにくいから人目が気になるリビングやダイニング用にもぴったり。 |
|||
| <空間に調和する木目> 木の質感にこだわり、本体素材には天然木の積層合板を採用しました。 木口が目立たないよう側面まできれいに処理することで、より美しく完成されたデザインとなっています。 天然木で作られた素材を使用しているため、木目や節の出方が一つひとつ異なります。 自然が生み出したデザインは世界に一つだけしかないもの。 使うほど愛着が湧き、お部屋になじむウッドペールです。 |
|||
| <使いやすい高さ> ソファに座ったままでもゴミを捨てやすい高さに設計。 リビングやベッドサイドにちょうど良いロータイプです。 |
|||
| <ゴミ袋のセットもラクラク> 袋でフタをくるんで本体に取り付けたら完成。 ツメやストッパーで袋を留める手間が無く、ゴミ袋の交換もスムーズです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/04 05:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2462ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-366 260x161x305mm/13L ダストボックス(ウォール) |
| EA995AA-367 260x161x305mm/13L ダストボックス(ナチュラル) |
ウェブカタログ画像
拡大


