品番 : EA995AA-397
品名 : 371x292x464mm/ 25L ダストボックス(ペダル開閉
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | エバン |
|---|---|---|---|
| 容量 | 25L | サイズ(mm)(W×D×H) | 371×292×464 |
| 重量 | 1.5kg | 材質 | 本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ) |
| カラー | ホワイト | ||
| ペダル開閉式ダストボックス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/09/18 14:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-397 371x292x464mm/ 25L ダストボックス(ペダル開閉 |
| EA995AA-398 399x306x546mm/ 35L ダストボックス(ペダル開閉 |
| EA995AA-399 431x284x584mm/ 45L ダストボックス(ペダル開閉 |
ウェブカタログ画像
拡大
