詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-399

品名 : 431x284x584mm/ 45L ダストボックス(ペダル開閉

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 エバン
容量 45L サイズ(mm)(W×D×H) 431×284×584
重量 1.9kg 材質 本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)
カラー ホワイト
フック付き
ペダル開閉式ダストボックス
追加説明
カタログ価格

4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/03 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA995AA-397 371x292x464mm/ 25L ダストボックス(ペダル開閉
EA995AA-398 399x306x546mm/ 35L ダストボックス(ペダル開閉
EA995AA-399 431x284x584mm/ 45L ダストボックス(ペダル開閉
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • ※画像はEA995AA-398です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top