詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-41

品名 : 391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 57335
サイズ(W×D×H)mm 391×266×500 重量(kg) 4.2
材質 フレーム:スチール角パイプ
水受皿:再生PP樹脂
傘収納数 12本
折りたたみ式でコンパクトに収納することができます。
ロックを外して簡単に折りたためます。
グリーン購入法適合品
グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/12 21:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1966ページ
バリエーション一覧
EA995AA-41 391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-42 996x366x500mm/48本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-43 1231x366x500mm/60本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-46A 523x366x500mm/24本用 [折り畳式]傘立て
ウェブカタログ画像
  • 上2カ所にあるロックを外すと簡単に折りたためます。
  • ロック(2カ所)
  • 上2カ所にあるロックを外すと簡単に折りたためます。
  • 上2カ所にあるロックを外すと簡単に折りたためます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
ウェブカタログ画像
  1. IMG
形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top