品番 : EA995AA-46A
品名 : 523x366x500mm/24本用 [折り畳式]傘立て
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 63721 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 523×366×500 | 重量(kg) | 6.0 |
| 材質 | フレーム:スチール角パイプ(クロームメッキ) 水受皿:PP樹脂成型品 |
傘収納数 | 24本 |
| 折りたたみ式でコンパクトに収納することができます。 | |||
| 上2箇所にあるロックを外すと簡単に折りたためます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| グリーン購入法適合品のうち適合判断基準となる主要材料がプラスチックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-41 391x266x500mm/12本用 [折り畳式]傘立て |
| EA995AA-42 996x366x500mm/48本用 [折り畳式]傘立て |
| EA995AA-43 1231x366x500mm/60本用 [折り畳式]傘立て |
| EA995AA-46A 523x366x500mm/24本用 [折り畳式]傘立て |
