品番 : EA995AA-413
品名 : 820x408x 495mm/40本用 傘立て
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YA-12L-ID |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アンブラ―X | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
| 材質 | 本体:スチールメラミン焼付、 シート:再生PVC100% |
傘収納数 | 40本 |
| サイズ | 820(W)×408(D)×495(H)mm | 重量 | 7.0kg |
| 雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て | |||
| 工具付属 | |||
| 再生樹脂使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/02 12:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1966ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-411 596x314x 495mm/21本用 傘立て |
| EA995AA-413 820x408x 495mm/40本用 傘立て |
