詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-411

品名 : 596x314x 495mm/21本用 傘立て

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YA-11L-ID
商品名 アンブラ―X ※注意※ 【お客様組立品】
材質 本体:スチールメラミン焼付、
シート:再生PVC100%
傘収納数 21本
サイズ 596(W)×314(D)×495(H)mm 重量 4.5kg
雨の日の備えとして飲食店に最適な傘立て
工具付属
再生樹脂使用
追加説明
カタログ価格

18,800 (税抜)/ 20,680 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/24 22:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1966ページ
バリエーション一覧
EA995AA-411 596x314x 495mm/21本用 傘立て
EA995AA-413 820x408x 495mm/40本用 傘立て
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top