詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-436

品名 : 1295x365x 870mm 傘立て(ダイヤル錠付)

仕様

メーカー ミヅシマ工業 型番 231-0260
用途 病院、公共施設、ホテル、スーパー、小売店、工場、学校、店舗等に 傘収納数 33本
サイズ 使用時:1295×365×870(H)mm
折り畳み時:1295×100×910(H)mm
材質 本体:スチール(メラミン焼付塗装)
脚:クロームメッキ
マット:ポリエチレン
カラー ダークグレー 重量 20kg
3桁ダイヤル錠
鍵をなくさないダイヤルキー式の鍵機能が特徴の折り畳み傘立て
傘の盗難を防止する効果があり、業務用にも使えます。
屋内用
追加説明
カタログ価格

357,000 円(税抜)/ 392,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/05 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1966ページ
バリエーション一覧
EA995AA-436 1295x365x 870mm 傘立て(ダイヤル錠付)
EA995AA-437 1695x530x 855mm 傘立て(ダイヤル錠付)
ウェブカタログ画像
  • 開き方
  • 閉じ方
  • 鍵の紛失の心配のないダイヤルキータイプです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top