詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-457

品名 : 769x257x475mm/24本用 [折り畳式]傘立て

折りたたみ傘用フック付きシュート傘立

仕様

メーカー テラモト 型番 UB-286-224-8
傘収納数 24本 サイズ(W×D×H)mm 764×257×475
重量(kg) 6.1 材質 フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
折りたたみ時厚さ 約170mm アーバングレー
シュート内径 上:φ47mm、下:φ38mm
筒状シュートで傘を1本ずつ収納。
使わない時は簡単に折りたたむことができます。
折りたたみ傘用フック付
塩ビ不使用
再生素材
シュート・受皿は再生ポリプロピレン100%使用
追加説明
カタログ価格

26,500 (税抜)/ 29,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/15 16:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2007ページ

代替品

EA995AA-30B
  • 品番

    EA995AA-30B

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA995AA-456 431x257x475mm/12本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-457 769x257x475mm/24本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-458 810x358x475mm/36本用 [折り畳式]傘立て
EA995AA-459 1049x358x475mm/48本用 [折り畳式]傘立て
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ傘用フック付き
  • 折りたたんでコンパクトに収納
  • ※画像はEA995AA-458です。
  • ※画像はEA995AA-458です。
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top