品番 : EA995AA-459
品名 : 1049x358x475mm/48本用 [折り畳式]傘立て
折りたたみ傘用フック付きシュート傘立
仕様
メーカー | テラモト | 型番 | UB-286-248-8 |
---|---|---|---|
傘収納数 | 48本 | サイズ(W×D×H)mm | 1049×358×475 |
重量(kg) | 9.8 | 材質 | フレーム:スチール角パイプにアクリル塗装、シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) |
折りたたみ時厚さ | 約170mm | 色 | アーバングレー |
シュート内径 | 上:φ47mm、下:φ38mm | ||
筒状シュートで傘を1本ずつ収納。 | |||
使わない時は簡単に折りたたむことができます。 | |||
折りたたみ傘用フック付 | |||
塩ビ不使用 | |||
再生素材 | |||
シュート・受皿は再生ポリプロピレン100%使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2007ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA995AA-456 431x257x475mm/12本用 [折り畳式]傘立て |
EA995AA-457 769x257x475mm/24本用 [折り畳式]傘立て |
EA995AA-458 810x358x475mm/36本用 [折り畳式]傘立て |
EA995AA-459 1049x358x475mm/48本用 [折り畳式]傘立て |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)