品番 : EA995AA-541
品名 : 900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 900(W)×600(D)×750(H)㎜ |
|---|---|---|---|
| 重量 | 10㎏ | 容量 | 405L |
| 材質 | ステンレス | ||
| 簡易折り畳み式 | |||
| 固定設置が困難な場所に最適 | |||
| サビに強いオールステンレス製 | |||
| 設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 16:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2411ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-541 900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製) |
| EA995AA-542 1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製) |

