品番 : EA995AA-542
品名 : 1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ | 1200(W)×600(D)×650(H)㎜ |
|---|---|---|---|
| 重量 | 12㎏ | 容量 | 468L |
| 材質 | ステンレス | ||
| 簡易折り畳み式 | |||
| 固定設置が困難な場所に最適 | |||
| サビに強いオールステンレス製 | |||
| 設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2411ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-541 900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製) |
| EA995AA-542 1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製) |
