品番 : EA995AA-605
品名 : φ240x400mm/13L ダストボックス(丸型/白/5個)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ルクレール |
|---|---|---|---|
| 容量 | 13L | サイズ(mm) | φ240×400 |
| 重量 | 529g | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | ホワイト | 入数 | 5個 |
| 縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス | |||
| インテリア感覚で使用できるくず入れ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 04:01現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-605 φ240x400mm/13L ダストボックス(丸型/白/5個) |
| EA995AA-606 φ240x400mm/13L ダストボックス(丸型/茶/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
