詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-606

品名 : φ240x400mm/13L ダストボックス(丸型/茶/5個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ルクレール
容量 13L サイズ(mm) φ240×400
重量 529g 材質 ポリプロピレン
カラー ブラウン 入数 5個
縦ストライプのレリーフが美しいインテリアダストボックス
インテリア感覚で使用できるくず入れ
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 04:02現在)

商品入数 5 販売単位 SET
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995AA-605 φ240x400mm/13L ダストボックス(丸型/白/5個)
EA995AA-606 φ240x400mm/13L ダストボックス(丸型/茶/5個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top