品番 : EA995AA-611
品名 : 202x202x318mm/6.6L ダストボックス(ホワイト/3個)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ルクレール |
|---|---|---|---|
| 容量 | 6.6L | サイズ(mm) | 202×202×318(H) |
| 色 | 白 | 入数 | 3個 |
| 重量 | 883g (1個あたり) | 材質 | カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン 容器:ポリプロピレン |
| 本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。 | |||
| 袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出! | |||
| すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。 | |||
| カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます | |||
| オフィスや工場の受付などに。 | |||
| ★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。 | |||
| リビングや寝室等に最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,840 円(税抜)/ 7,524 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
3個入り
