詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-618

品名 : 142x142x206mm/2.0L ダストボックス(ミニ/茶/8個)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ルクレール
容量 2.0L サイズ(mm) 142×142×206(H)
色 茶 入数 8個
重量 348g(1個あたり) 材質 カバー:ポリプロピレン、ポリスチレン
容器:ポリプロピレン
本体にゴミ袋をセット、上からカバーを被せるからごみ袋が見えない2重構造の屑入れ。
袋が見えないゴミ箱でスタイリッシュな空間を演出!
洗面所やドレッサー周り、卓上での使用に最適な2L。
すぐに手が届く場所や足元に置いても邪魔にならない小型ですっきりとした四角いデザイン。
カバーを被せるだけで、生活感の漂う袋を隠せます
★本体にカバーを被せた2重構造でゴミ袋を隠します。
リビングや寝室等に最適。
追加説明
カタログ価格

8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/26 20:30現在)

商品入数 8 販売単位 St
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995AA-611 202x202x318mm/6.6L ダストボックス(ホワイト/3個)
EA995AA-612 202x202x318mm/6.6L ダストボックス(ブラウン/3個)
EA995AA-617 142x142x206mm/2.0L ダストボックス(ミニ/白/8個)
EA995AA-618 142x142x206mm/2.0L ダストボックス(ミニ/茶/8個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top