品番 : EA995AA-721
品名 : 20L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト)
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まります
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-218-820-8 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 20L | サイズ(mm)(W×D×H) | 220×360×380 |
| 色 | 白 | 重量 | 1.2kg |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。 | |||
| 手前に引き出しやすい背面キャスター付 | |||
| 袋止め付 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2402ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-721 20L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト) |
| EA995AA-722 45L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大
