詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AA-722

品名 : 45L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト)

蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まります

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-218-845-8
容量 45L サイズ(mm)(W×D×H) 270×425×480
重量 1.8kg
材質 ポリプロピレン
蓋が両サイドへ開くため高さを取らず、コンパクトに納まるペダル式ゴミ箱です。
手前に引き出しやすい背面キャスター付
袋止め付
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

7,100 (税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/05 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2402ページ
バリエーション一覧
EA995AA-721 20L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト)
EA995AA-722 45L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top